PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

O 15,2X1,78 MM NBR

O 15,2X1,78 MM NBR

BDI APPROVED ORINGS O 15,2X1,78 MM NBR

O-Ring; 15.2MM Inside Diameter; 18.76MM Outside Diameter; 1.78MM Cross Section; Nitrile Material

Katalógové číslo výrobcu

O 15,2X1,78 MM NBR

BDI #

25195908

MNOŽSTVO

Výrobca
ORINGS
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.1
UNSPSC
31411700
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.10.10
Podstatné meno
O-Ring
Detail produktu
O-Ring
Špecifikácia produktu
15.2MM Inside Diameter; 18.76MM Outside Diameter; 1.78MM Cross Section; Nitrile Material
Dlhý popis
O-Ring; 15.2MM Inside Diameter; 18.76MM Outside Diameter; 1.78MM Cross Section; Nitrile Material