PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

LAOS 09699

LAOS 09699

SKF LAOS 09699

Container Lid; Oil Handling; Stretch Spout Type; Grey Color; High Density Polyethylene Material

Katalógové číslo výrobcu

LAOS 09699

BDI #

1422959

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.44
UNSPSC
24112000
EAN
7316572678688
Podstatné meno
Lid
Reťazec kľúčového slova
Container
URL výrobcu
Detail produktu
Container Lid
Špecifikácia produktu
Oil Handling; Stretch Spout Type; Grey Color; High Density Polyethylene Material
Dlhý popis
Container Lid; Oil Handling; Stretch Spout Type; Grey Color; High Density Polyethylene Material