PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

FHRF 40X10 ROUND FLANGE FOR SX

FHRF32 ROUND FLANGE

EWELLIX FHRF32 ROUND FLANGE

Flange; Round; M48 X 1.5 Thread | 69 MM OD X 20 MM T; Used with SX32 Ball Nut

Katalógové číslo výrobcu

FHRF32 ROUND FLANGE

BDI #

1241010

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.3
UNSPSC
26111500
EAN
7333314316318
Meno produktu
Flange
Veľkosť
M48 X 1.5 Thread | 69 MM OD X 20 MM T
Používa sa v spojení s
SX32 Ball Nut
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Bolt Circle Dia: 59 MM | Bolt Hole: 6 X M6
Kategória BDI
Ball Screw Accessories
Trieda produktu – BDI
070
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.80.00
Podstatné meno
Flange
Reťazec kľúčového slova
Round Ball Screw
URL výrobcu
https://www.ewellix.com
Číslo položky výrobcu
FHRF 32 ROUND FLANGE FOR SX 32
Dlhý popis
Flange; Round; M48 X 1.5 Thread | 69 MM OD X 20 MM T; Used with SX32 Ball Nut