PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

FLBU 32

FLBU 32

SKF FLBU 32

Ball Screw Support Bearing Unit; 32MM Inside Diameter; 90MM Outside Diameter; M6 Grub Screw; 40 Degree Angular Contact; Flanged; 6 Number of Bolt Hole; Steel Housing Material

Katalógové číslo výrobcu

FLBU 32

BDI #

24997445

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111500
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Unit
Reťazec kľúčového slova
Bearing
URL výrobcu
https://www.skf.com
Detail produktu
Ball Screw Support Bearing Unit
Špecifikácia produktu
32MM Inside Diameter; 90MM Outside Diameter; M6 Grub Screw; 40 Degree Angular Contact; Flanged; 6 Number of Bolt Hole; Steel Housing Material
Dlhý popis
Ball Screw Support Bearing Unit; 32MM Inside Diameter; 90MM Outside Diameter; M6 Grub Screw; 40 Degree Angular Contact; Flanged; 6 Number of Bolt Hole; Steel Housing Material