PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

WBK40DFD-31

WBK25DFD-31

NSK WBK25DFD-31

End Support Block; Round Housing; 25MM Bore; 100MM Housing/Block Length; 81MM Overall Width; 130MM Overall Height; 11MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Triple Bearings; Steel

Katalógové číslo výrobcu

WBK25DFD-31

BDI #

1196766

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
3.74
EAN
0029176397097
Meno produktu
End Support Block
Štýl hlavice
Round
Vnútorný priemer - palce
0.984
Vnútorný priemer – milimetre
25
Dĺžka krytu/bloku v palcoch
3.937
Dĺžka krytu/bloku v milimetroch
100
Celková šírka - palce
3.189
Celková šírka – milimetre
81
Motor na striedavé napätie – základňa stredu komory (palce)
0
Vzdialenosť od základne po stred hriadeľa v milimetroch
0
Točivý element
Ball Bearing
Počet ložísk
Triple
Celková výška - palce
5.118
Celková výška – milimetre
130
Priemer montážneho otvoru v palcoch
0.433
Priemer montážneho otvoru v milimetroch
11
Materiál
Steel
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Thrust Angular Contact | Flanged Housing | Face to Face Arrangement | Fixed Support | Black Oxide Finish
Kategória BDI
Support Block Bearings
Trieda produktu – BDI
070
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.80.00
Podstatné meno
End Support Block
Reťazec kľúčového slova
Ball Screw Linear
Číslo položky výrobcu
WBK25DFD-31
Váha / libry
7.496
Dlhý popis
End Support Block; Round Housing; 25MM Bore; 100MM Housing/Block Length; 81MM Overall Width; 130MM Overall Height; 11MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Triple Bearings; Steel