Minimálne nákupné množstvo
N/A
Meno produktu
End Support Block
Vnútorný priemer - palce
1.575
Vnútorný priemer – milimetre
40
Dĺžka krytu/bloku v palcoch
4.173
Dĺžka krytu/bloku v milimetroch
106
Celková šírka - palce
3.189
Celková šírka – milimetre
81
Motor na striedavé napätie – základňa stredu komory (palce)
0
Vzdialenosť od základne po stred hriadeľa v milimetroch
0
Točivý element
Ball Bearing
Celková výška - palce
5.591
Celková výška – milimetre
142
Priemer montážneho otvoru v palcoch
0.433
Priemer montážneho otvoru v milimetroch
11
Ostatné vlastnosti
Thrust Angular Contact | Flanged Housing | Face to Face Arrangement | Fixed Support | Black Oxide Finish
Kategória BDI
Support Block Bearings
Trieda produktu – BDI
070
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.80.00
Podstatné meno
End Support Block
Reťazec kľúčového slova
Ball Screw Linear
Číslo položky výrobcu
WBK40DFD-31
Dlhý popis
End Support Block; Round Housing; 40MM Bore; 106MM Housing/Block Length; 81MM Overall Width; 142MM Overall Height; 11MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Triple Bearings; Steel