PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

DST-JFLM-1315DS6.35X2.54

DST-JFLM-1315DS6.35X2.54

IGUS DST-JFLM-1315DS6.35X2.54

Lead Screw Nut; Ds6.35 X 2.54 Thread Size; Left Hand Thread; Dryspin High Helix; Iglidur J Material; With Flange; 25MM Flange Outside Diameter

Katalógové číslo výrobcu

DST-JFLM-1315DS6.35X2.54

BDI #

27572710

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
IGUS
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.04
Harmonizovaný tarifný kód
8466.93.00.00
Podstatné meno
Nut
Reťazec kľúčového slova
Lead Screw
URL výrobcu
https://www.igus.com
Váha / libry
0.0108
Detail produktu
Lead Screw Nut
Špecifikácia produktu
Ds6.35 X 2.54 Thread Size; Left Hand Thread; Dryspin High Helix; Iglidur J Material; With Flange; 25MM Flange Outside Diameter
Dlhý popis
Lead Screw Nut; Ds6.35 X 2.54 Thread Size; Left Hand Thread; Dryspin High Helix; Iglidur J Material; With Flange; 25MM Flange Outside Diameter