PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

ND 12X4R NUT/SLEEVE NW-NR-SP

ND 12X4R NUT/SLEEVE NW-NR-SP

EWELLIX ND 12X4R NUT/SLEEVE NW-NR-SP

Ball Screw Nut; 12MM Nominal Screw Diameter; 4MM Lead; 12MM Ball Circle Diameter; 0.07MM Max Axial Play; No Wiper; Axial Play Internal Recirculation Nut SD; N Danger Class

Katalógové číslo výrobcu

ND 12X4R NUT/SLEEVE NW-NR-SP

BDI #

22786696

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111500
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.80.00
Podstatné meno
Ball Nut
Reťazec kľúčového slova
Cylindrical Linear
URL výrobcu
https://www.ewellix.com
Číslo položky výrobcu
1133389
Interné číslo výrobcu
M/1133389
Váha / libry
0.16094
Detail produktu
Ball Screw Nut
Špecifikácia produktu
12MM Nominal Screw Diameter; 4MM Lead; 12MM Ball Circle Diameter; 0.07MM Max Axial Play; No Wiper; Axial Play Internal Recirculation Nut SD; N Danger Class
Dlhý popis
Ball Screw Nut; 12MM Nominal Screw Diameter; 4MM Lead; 12MM Ball Circle Diameter; 0.07MM Max Axial Play; No Wiper; Axial Play Internal Recirculation Nut SD; N Danger Class