PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

NN5 40x5R

NN5 40x5R

EWELLIX NN5 40x5R

Ball Screw Nut; 40MM Nominal Screw Diameter; 5MM Lead; 40MM Ball Circle Diameter; 6000MM Max Length; Axial Play Nut SN; N Danger Class

Katalógové číslo výrobcu

M/1131448

BDI #

1295683

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111500
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.80.00
Podstatné meno
Ball Nut
Reťazec kľúčového slova
Cylindrical Linear
URL výrobcu
https://www.ewellix.com
Číslo položky výrobcu
1131448
Interné číslo výrobcu
M/1131448
Váha / libry
1.10231
Detail produktu
Ball Screw Nut
Špecifikácia produktu
40MM Nominal Screw Diameter; 5MM Lead; 40MM Ball Circle Diameter; 6000MM Max Length; Axial Play Nut SN; N Danger Class
Dlhý popis
Ball Screw Nut; 40MM Nominal Screw Diameter; 5MM Lead; 40MM Ball Circle Diameter; 6000MM Max Length; Axial Play Nut SN; N Danger Class