PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

SN 40X10R STD NUTSLEEVE WPR CI

SN 50X10R STD NUTSLEEVE WPR CI

EWELLIX SN 50X10R STD NUTSLEEVE WPR CI

Ball Screw Nut; Flanged; 50MM Thread Diam; 10MM Thread Lead; 50MM Ball Circle Diam; 72MM Outside Diam; 99MM OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Steel

Katalógové číslo výrobcu

SN 50X10R STD NUTSLEEVE WPR CI

BDI #

1240998

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
79.39
UNSPSC
26111500
Meno produktu
Ball Screw Nut
Typ produktu
Flanged
Priemer závitu v palcoch
1.969
Priemer závitu v milimetroch
50
Stúpanie závitu v palcoch
0.394
Stúpanie závitu v milimetroch
10
Priemer kruhu s guľôčkami v palcoch
1.969
Priemer kruhu s guľôčkami v milimetroch
50
Vonkajší priemer - palce
2.835
Vonkajší priemer – milimetre
72
Celková dĺžka - palce
3.898
Celková dĺžka – milimetre
99
Celková šírka - palce
0
Celková šírka – milimetre
0
Celková výška - palce
0
Celková výška – milimetre
0
Smer závitu
Right Hand
Počet začiatkov závitu
1
Materiál
Steel
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Cannot use with Other Manufacturers Ball Nut | Precision Rolled | Non Preloaded | Internal Return Circuit | With Wiper
Kategória BDI
Ball Screw Nut
Trieda produktu – BDI
070
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.80.00
Podstatné meno
Ball Nut
Reťazec kľúčového slova
Flanged Linear
URL výrobcu
https://www.ewellix.com
Číslo položky výrobcu
SN 50X10R STD NUTSLEEVE WPR CI
Váha / libry
174.871
Dlhý popis
Ball Screw Nut; Flanged; 50MM Thread Diam; 10MM Thread Lead; 50MM Ball Circle Diam; 72MM Outside Diam; 99MM OA Len; Right Hand Thread; 1 Thread Start; Steel