PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

WBK35DF-31

WBK35DFD-31

NSK WBK35DFD-31

End Support Block; Round Housing; 35MM Bore; 106MM Housing/Block Length; 81MM Overall Width; 142MM Overall Height; 11MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Triple Bearings; Steel

Katalógové číslo výrobcu

WBK35DFD-31

BDI #

1196776

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
4.29
UNSPSC
26111500
EAN
0029176397011
Meno produktu
End Support Block
Štýl hlavice
Round
Vnútorný priemer - palce
1.378
Vnútorný priemer – milimetre
35
Dĺžka krytu/bloku v palcoch
4.173
Dĺžka krytu/bloku v milimetroch
106
Celková šírka - palce
3.189
Celková šírka – milimetre
81
Motor na striedavé napätie – základňa stredu komory (palce)
0
Vzdialenosť od základne po stred hriadeľa v milimetroch
0
Točivý element
Ball Bearing
Počet ložísk
Triple
Celková výška - palce
5.591
Celková výška – milimetre
142
Priemer montážneho otvoru v palcoch
0.433
Priemer montážneho otvoru v milimetroch
11
Materiál
Steel
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Thrust Angular Contact | Flanged Housing | Face to Face Arrangement | Fixed Support | Black Oxide Finish
Kategória BDI
Support Block Bearings
Trieda produktu – BDI
070
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.80.00
Podstatné meno
End Support Block
Reťazec kľúčového slova
Ball Screw Linear
Číslo položky výrobcu
WBK35DFD-31
Váha / libry
9.48
Dlhý popis
End Support Block; Round Housing; 35MM Bore; 106MM Housing/Block Length; 81MM Overall Width; 142MM Overall Height; 11MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Triple Bearings; Steel