PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

WBK30L-31

WBK30L-31

NSK WBK30L-31

Locknut; Round; M30 X 1.5 Thread | 50 MM OD X 20 MM T; Steel; Used with WBK30DF-31 | WBK30DFD-31 End Support Unit

Katalógové číslo výrobcu

WBK30L-31

BDI #

1196774

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.18
EAN
0029176235238
Meno produktu
Locknut
Veľkosť
M30 X 1.5 Thread | 50 MM OD X 20 MM T
Materiál
Steel
Používa sa v spojení s
WBK30DF-31 | WBK30DFD-31 End Support Unit
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Two M6 Set Screws
Kategória BDI
Ball Screw Accessories
Trieda produktu – BDI
070
Harmonizovaný tarifný kód
7318.16.00.30
Podstatné meno
Locknut
Reťazec kľúčového slova
Round Ball Screw
Číslo položky výrobcu
WBK30L-31
Váha / libry
0.375
Dlhý popis
Locknut; Round; M30 X 1.5 Thread | 50 MM OD X 20 MM T; Steel; Used with WBK30DF-31 | WBK30DFD-31 End Support Unit