PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

LBBR12 ŁOŻYSKO

LBBR12 ŁOŻYSKO

SKF LBBR12 ŁOŻYSKO

Non Mounted Bearing; 12MM Bore; 19MM Outside Diameter; 28MM Length; Round Bore; Ball Rolling; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning

Katalógové číslo výrobcu

LBBR12 ŁOŻYSKO

BDI #

25179368

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.3
UNSPSC
31171506
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.12
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Non Mounted
URL výrobcu
https://www.skf.com
Váha / libry
0.026
Detail produktu
Non Mounted Bearing
Špecifikácia produktu
12MM Bore; 19MM Outside Diameter; 28MM Length; Round Bore; Ball Rolling; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
Dlhý popis
Non Mounted Bearing; 12MM Bore; 19MM Outside Diameter; 28MM Length; Round Bore; Ball Rolling; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning