PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

1LA7060-2AA10

1LA7060-2AA10

SIEMENS 1LA7060-2AA10

AC Motor; General Purpose; 0.241 | 0.282HP; 63M Frame Size; 3600/3000 Sync RPM; 230/400/460 Voltage; AC; IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 50/60 Hertz; B3 Face | Foot Mounted; Base; 11MM Shaft Diameter; 63MM Base to Center of Shaft; 202.5MM Overall Length; 62 | 64% Efficiency Full Load

Katalógové číslo výrobcu

1LA7060-2AA10

BDI #

20330718

MNOŽSTVO

KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
SIEMENS
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
3.6
UNSPSC
26101112
Konská sila
0.241 | 0.282HP
Veľkosť rámu
63M
Hercov
50/60
Synchronizácia RPM
3600/3000
Napätie
230/400/460
Prúd
AC
Fáza
Three Phase
Kryt
IP55
Profil rámu
IEC
Uchytávacia metóda
B3 Face | Foot Mounted
Priemer hriadeľu - palce
0.433
Priemer hriadeľu – milimetre
11
Motor na striedavé napätie – základňa stredu komory (palce)
2.48
Base to Center of Shaft - Millimeter
63
Celková dĺžka - palce
7.972
Celková dĺžka – milimetre
202.5
Základňa
Yes
Účinnosť pri plnej záťaži
62 | 64
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Squirrel Cage | 2 Pole
Kategória BDI
AC Motor
Trieda produktu – BDI
M04104
Harmonizovaný tarifný kód
8501.51.60.40
Podstatné meno
Motor
Reťazec kľúčového slova
Alternating Current General Purpose
URL výrobcu
https://www.siemens.com
Číslo položky výrobcu
1LA70602AA10
Váha / libry
7.937
Dlhý popis
AC Motor; General Purpose; 0.241 | 0.282HP; 63M Frame Size; 3600/3000 Sync RPM; 230/400/460 Voltage; AC; IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 50/60 Hertz; B3 Face | Foot Mounted; Base; 11MM Shaft Diameter; 63MM Base to Center of Shaft; 202.5MM Overall Length; 62 | 64% Efficiency Full Load