PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

1LE1523-1AA42-2AA4

1LE1523-1AA42-2AA4

INNOMOTICS 1LE1523-1AA42-2AA4

AC Motor; General Purpose; 4HP; 100L Frame Size; 3600 Sync RPM; 460 Voltage; AC; IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Foot Mounted; Base; 28MM Shaft Diameter; 100MM Base to Center of Shaft; 425MM Overall Length; 88.5% Efficiency Full Load

Katalógové číslo výrobcu

1LE1523-1AA42-2AA4

BDI #

23373171

MNOŽSTVO

KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
SIEMENS https://www.siemens.com/
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
35.834
UNSPSC
26101112
EAN
0040892820058
Konská sila
4HP
Veľkosť rámu
100L
Hercov
60
Synchronizácia RPM
3600
Napätie
460
Prúd
AC
Fáza
Three Phase
Kryt
IP55
Profil rámu
IEC
Uchytávacia metóda
B3 Face | Foot Mounted
Priemer hriadeľu - palce
1.102
Priemer hriadeľu – milimetre
28
Motor na striedavé napätie – základňa stredu komory (palce)
3.937
Base to Center of Shaft - Millimeter
100
Celková dĺžka - palce
16.732
Celková dĺžka – milimetre
425
Základňa
Yes
Účinnosť pri plnej záťaži
88.5
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Severe Duty | Cast Iron Frame
Kategória BDI
AC Motor
Trieda produktu – BDI
M04104
Harmonizovaný tarifný kód
8501.51.60.40
Podstatné meno
Motor
Reťazec kľúčového slova
Alternating Current General Purpose
URL výrobcu
https://www.siemens.com
Číslo položky výrobcu
1LE15231AA422AA4
Váha / libry
79.366
Dlhý popis
AC Motor; General Purpose; 4HP; 100L Frame Size; 3600 Sync RPM; 460 Voltage; AC; IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Foot Mounted; Base; 28MM Shaft Diameter; 100MM Base to Center of Shaft; 425MM Overall Length; 88.5% Efficiency Full Load