PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

1PC29112AC012AG3

1PC29112AC012AG3

ABB NEMA 1PC29112AC012AG3

AC Motor; Inverter; 3HP; 215T Frame Size; 1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 19.6" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load

Katalógové číslo výrobcu

1PC29112AC012AG3

BDI #

23375549

MNOŽSTVO

KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
ABB GROUP
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
73.482
UNSPSC
26101106
EAN
0040892573909
Konská sila
3HP
Veľkosť rámu
215T
Hercov
60
Synchronizácia RPM
1200
Napätie
460
Prúd
AC
Fáza
Three Phase
Kryt
TEFC
Profil rámu
NEMA
Uchytávacia metóda
Foot Mounted
Priemer hriadeľu - palce
1.375
Priemer hriadeľu – milimetre
34.925
Motor na striedavé napätie – základňa stredu komory (palce)
5.25
Base to Center of Shaft - Millimeter
133.35
Celková dĺžka - palce
19.6
Celková dĺžka – milimetre
497.84
Základňa
Yes
Účinnosť pri plnej záťaži
87.5
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Definite Purpose | Cast Iron Frame
Kategória BDI
AC Motor
Trieda produktu – BDI
M04104
Harmonizovaný tarifný kód
8501.51.60.40
Podstatné meno
Motor
Reťazec kľúčového slova
Alternating Current Inverter
URL výrobcu
https://www.siemens.com
Číslo položky výrobcu
1PC29112AC012AG3
Váha / libry
162
Dlhý popis
AC Motor; Inverter; 3HP; 215T Frame Size; 1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 19.6" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load