PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

AEUTF-B

GUTF-B

BOSTON GEAR GUTF-B

AC Motor; General Purpose; 3/4HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.38" Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load

Katalógové číslo výrobcu

GUTF-B

BDI #

176447

MNOŽSTVO

KATEGÓRIA
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
11.794
UNSPSC
26101112
EAN
0781711662311
Konská sila
3/4HP
Veľkosť rámu
56C
Hercov
60
Synchronizácia RPM
1800
Napätie
208-230/460
Prúd
AC
Fáza
Three Phase
Kryt
TEFC
Profil rámu
NEMA
Uchytávacia metóda
C-Face
Priemer hriadeľu - palce
0.625
Priemer hriadeľu – milimetre
15.875
Celková dĺžka - palce
11.38
Celková dĺžka – milimetre
289.052
Základňa
No
Účinnosť pri plnej záťaži
75.5
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
AC Motor
Trieda produktu – BDI
M04104
Harmonizovaný tarifný kód
8501.40.60.40
Podstatné meno
Motor
Reťazec kľúčového slova
Alternating Current General Purpose
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Váha / libry
32
Dlhý popis
AC Motor; General Purpose; 3/4HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.38" Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load