PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

1LE21212AA213GA3

1LE21212AA213GA3

ABB NEMA 1LE21212AA213GA3

AC Motor; General Purpose; 10HP; 215TC Frame Size; 3600 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 20.65" Overall Length; 90.2% Efficiency Full Load

Katalógové číslo výrobcu

1LE21212AA213GA3

BDI #

22593422

MNOŽSTVO

KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
ABB GROUP
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
51.256
UNSPSC
26101112
EAN
0040892591873
Konská sila
10HP
Veľkosť rámu
215TC
Hercov
60
Synchronizácia RPM
3600
Napätie
575
Prúd
AC
Fáza
Three Phase
Kryt
TEFC
Profil rámu
NEMA
Uchytávacia metóda
C-Face
Priemer hriadeľu - palce
1.375
Priemer hriadeľu – milimetre
34.925
Celková dĺžka - palce
20.65
Celková dĺžka – milimetre
524.51
Základňa
No
Účinnosť pri plnej záťaži
90.2
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Aluminum Frame
Kategória BDI
AC Motor
Trieda produktu – BDI
M04104
Harmonizovaný tarifný kód
8501.51.60.40
Podstatné meno
Motor
Reťazec kľúčového slova
Alternating Current General Purpose
URL výrobcu
https://www.siemens.com
Číslo položky výrobcu
1LE21212AA213GA3
Váha / libry
113
Dlhý popis
AC Motor; General Purpose; 10HP; 215TC Frame Size; 3600 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 20.65" Overall Length; 90.2% Efficiency Full Load