PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

Elektromotor MT63B-4 0,18kW B5

Elektromotor MT63B-4 0,18kW B5

AC Motor; 0.18KW Power; 1393RPM Speed; 400VAC Voltage; 50HZ Frequency; 3 Phase; 68.2% Full Load Efficiency; B5 Flange Mounted

Katalógové číslo výrobcu

63B-4 0.18kW B5

BDI #

15047852

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
1
KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
MOTIVE
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
4.7
UNSPSC
26101115
Harmonizovaný tarifný kód
8501.51.60.40
Podstatné meno
Motor
Reťazec kľúčového slova
Alternating Current
URL výrobcu
https://www.motive.it
Váha / libry
10.36173
Detail produktu
AC Motor
Špecifikácia produktu
0.18KW Power; 1393RPM Speed; 400VAC Voltage; 50HZ Frequency; 3 Phase; 68.2% Full Load Efficiency; B5 Flange Mounted
Dlhý popis
AC Motor; 0.18KW Power; 1393RPM Speed; 400VAC Voltage; 50HZ Frequency; 3 Phase; 68.2% Full Load Efficiency; B5 Flange Mounted