PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

MT80A-2 0,75kw B3

MT80A-2 0,75kw B3

AC Motor; 0.75KW Power; 400VAC Voltage; 50HZ Frequency; 3 Phase; B3 Flange Mounted

Katalógové číslo výrobcu

80A-2 0.75kW B3

BDI #

15047915

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
1
KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
MOTIVE
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
8.7
UNSPSC
26101115
Harmonizovaný tarifný kód
8501.51.60.40
Podstatné meno
Motor
Reťazec kľúčového slova
Alternating Current
URL výrobcu
https://www.motive.it
Detail produktu
AC Motor
Špecifikácia produktu
0.75KW Power; 400VAC Voltage; 50HZ Frequency; 3 Phase; B3 Flange Mounted
Dlhý popis
AC Motor; 0.75KW Power; 400VAC Voltage; 50HZ Frequency; 3 Phase; B3 Flange Mounted