PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

PM18100TF-5/8-B

PM18100TF-5/8-B

BOSTON GEAR PM18100TF-5/8-B

DC Motor; Permanent Magnet; 1HP; 56C Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 14.63" Overall Length

Katalógové číslo výrobcu

PM18100TF-5/8-B

BDI #

170609

MNOŽSTVO

KATEGÓRIA
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
20.866
UNSPSC
26100000
EAN
0781711504246
Konská sila
1HP
Veľkosť rámu
56C
Synchronizácia RPM
1750
Napätie
180
Prúd
DC
Kryt
TEFC
Profil rámu
NEMA
Uchytávacia metóda
C-Face
Priemer hriadeľu - palce
0.625
Priemer hriadeľu – milimetre
15.875
Výška od základne po stred – palce
3.5
Výška od základne po stred – milimetre
88.9
Celková dĺžka - palce
14.63
Celková dĺžka – milimetre
371.602
Základňa
Removable
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
DC Motor
Trieda produktu – BDI
M04104
Harmonizovaný tarifný kód
8501.33.40.60
Podstatné meno
Motor
Reťazec kľúčového slova
Direct Current Permanent Magnet
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Dlhý popis
DC Motor; Permanent Magnet; 1HP; 56C Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 14.63" Overall Length