PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

PM18300TF-B

PM18300TF-B

BOSTON GEAR PM18300TF-B

DC Motor; Permanent Magnet; 3HP; 184TC Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 24.09" Overall Length

Katalógové číslo výrobcu

PM18300TF-B

BDI #

177123

MNOŽSTVO

KATEGÓRIA
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
53.071
UNSPSC
26100000
EAN
0781711694114
Konská sila
3HP
Veľkosť rámu
184TC
Synchronizácia RPM
1750
Napätie
180
Prúd
DC
Kryt
TEFC
Profil rámu
NEMA
Uchytávacia metóda
C-Face
Priemer hriadeľu - palce
1.125
Priemer hriadeľu – milimetre
28.575
Výška od základne po stred – palce
4.5
Výška od základne po stred – milimetre
114.3
Celková dĺžka - palce
24.09
Celková dĺžka – milimetre
611.886
Základňa
Removable
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
DC Motor
Trieda produktu – BDI
M04104
Harmonizovaný tarifný kód
8501.33.40.60
Podstatné meno
Motor
Reťazec kľúčového slova
Direct Current Permanent Magnet
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Interné číslo výrobcu
69411
Dlhý popis
DC Motor; Permanent Magnet; 3HP; 184TC Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 24.09" Overall Length