PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

PM950T-WD

BOSTON GEAR PM950T-WD

DC Motor; Permanent Magnet; 1/2HP; 56C Frame Size; 1750 Sync RPM; 90V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 13.69" Overall Length

Katalógové číslo výrobcu

PM950T-WD

BDI #

175346

MNOŽSTVO

KATEGÓRIA
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
17.237
UNSPSC
26101200
EAN
0781711593561
Konská sila
1/2HP
Veľkosť rámu
56C
Synchronizácia RPM
1750
Napätie
90
Prúd
DC
Kryt
TENV
Profil rámu
NEMA
Uchytávacia metóda
C-Face
Priemer hriadeľu - palce
0.625
Priemer hriadeľu – milimetre
15.875
Výška od základne po stred – palce
3.5
Výška od základne po stred – milimetre
88.9
Celková dĺžka - palce
13.69
Celková dĺžka – milimetre
347.726
Základňa
Yes
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Washdown
Kategória BDI
DC Motor
Trieda produktu – BDI
M04104
Harmonizovaný tarifný kód
8501.33.40.60
Podstatné meno
Motor
Reťazec kľúčového slova
Direct Current Permanent Magnet
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Interné číslo výrobcu
59356
Dlhý popis
DC Motor; Permanent Magnet; 1/2HP; 56C Frame Size; 1750 Sync RPM; 90V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 13.69" Overall Length