ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

6075MMU

6075MMU

REXNORD 6075MMU

Insert Bearing; 75MM Bore; Wide Inner Ring; 53.975MM Outer Race Width; 130MM Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 115.09MM Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring

No parte

10407142

Nº de pieza de BDI

24124480

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.398
UNSPSC
31171536
EAN
0698210127695
Perfil de la pista interna
Wide Inner Ring
Perfil de la pista externa
Cylindrical
Método de montaje
Tapered Adapter Sleeve
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Relubricables
Yes
Anillo de retención
No
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Shurlok Tapered Adapter
Categoría - BDI
Insert Bearings
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Insert
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
10407142
Peso/LBS
7.5
Descripción larga
Insert Bearing; 75MM Bore; Wide Inner Ring; 53.975MM Outer Race Width; 130MM Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 115.09MM Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
Longitud hasta el barreno
4.531pulgadas | 115.09milímetros
Agujero
2.953 pulgadas | 75 milímetros
Ancho de la pista externa
2.125 pulgadas | 53.975 milímetros
Diámetro externo
5.118 pulgadas | 130 milímetros