ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

R4AZZ

DUPLICADO 1410951 NO USAR

FAG BEARING DUPLICADO 1410951 NO USAR

Bearing, Ball, Single Row; 25MM Bore; 47MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

No parte

6005-2Z-C3-DUP

Nº de pieza de BDI

19409321

CTD

Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.083
UNSPSC
31171504
Cubierta
2 Metal Shields
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Características internas especiales
No
Material de la jaula
Steel
juego interno
C3-Loose
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Deep Groove | Polyrex Em Grease
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Grupo de producto - BDI
B00308
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
https://www.schaeffler.us
Peso/LBS
0.17857
Descripción larga
Bearing, Ball, Single Row; 25MM Bore; 47MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Agujero
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Ancho de la pista externa
0.472 pulgadas | 12 milímetros
Diámetro externo
1.85 pulgadas | 47 milímetros