ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

QJ218M

QJ218M

NSK QJ218M

Angular Contact Ball Bearing; 90MM Bore; 160MM Outside Diameter; 30MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)

No parte

QJ218M

Nº de pieza de BDI

21537822

CTD

Marca
Nombre del fabricante
NSK
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.8
UNSPSC
31171531
EAN
0029176640025
Cubierta
Open
contacto angular
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Número de filas de bolas
Single Row
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Anillo de retención
No
Material de la jaula
Brass
Ángulo de contacto
35 Degree | 4 Point
juego interno
C0-Medium
Número de rodamiento
1 (Single)
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Split Inner Race
Categoría - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.28
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Angular Contact
URL del fabricante
https://www.nsk.com
Número del artículo del fabricante
QJ218M
Peso/LBS
6.17284
Descripción larga
Angular Contact Ball Bearing; 90MM Bore; 160MM Outside Diameter; 30MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)
Agujero
3.543 pulgadas | 90 milímetros
Diámetro externo
6.299 pulgadas | 160 milímetros
Ancho
1.181 pulgadas | 30 milímetros