ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

38FF3

38FF3

BARDEN 38FF3

Precision Ball Bearing; 8MM Bore; 22MM Outside Diameter; 7MM Inner Race Width; 7MM Outer Race Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Steel Cage Material; 1 (Single) Bearing

No parte

38FF3 G-76

Nº de pieza de BDI

21431485

PRECIO
$ 440.41 / CU

CTD

INVENTARIO:
7
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP WWW.BARDENBEARINGS.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.012
UNSPSC
31171504
EAN
4054364950897
Cubierta
2 Seals
Clase de precisión
ABEC 7 | ISO P4
Bridas
No
Material - Bola
Steel
Material de la pista
Steel
Estilo de la pista
Not Applicable
Número de rodamiento
1 (Single)
Ángulo de contacto
0 Degree
Precarga
None
Material de la jaula
Steel
Elemento rodante
Ball Bearing
Tipo de cubierta
Light Contact Seal
contacto angular
No
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row | Deep Groove Instrument Bearing | 1 Piece Snap-In Cage | Nye Rheolube 374C Grease
Categoría - BDI
Miniature Precision Ball Bearings
Grupo de producto - BDI
B04270
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball Deep Groove
URL del fabricante
https://www.schaeffler.us
Número del artículo del fabricante
38FF3 G-76
Número interno del fabricante
60551104
Peso/LBS
0.044
Descripción larga
Precision Ball Bearing; 8MM Bore; 22MM Outside Diameter; 7MM Inner Race Width; 7MM Outer Race Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Steel Cage Material; 1 (Single) Bearing
Diámetro externo
0.866 pulgadas | 22 milímetros
Ancho de la pista externa
0.276 pulgadas | 7 milímetros
Ancho de la pista interna
0.276 pulgadas | 7 milímetros
Agujero
0.315 pulgadas | 8 milímetros