ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

708 ACD/P4A

708 ACD/P4A

SKF 708 ACD/P4A

Precision Ball Bearing; 8MM Bore; 22MM Outside Diameter; 7MM Inner Race Width; 7MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Phenolic Cage Material; 1 (Single) Bearing

No parte

708 ACD/P4A

Nº de pieza de BDI

1415929

PRECIO
$ 595.67 / CU
$ 719.04 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.018
UNSPSC
31171531
EAN
7316570577914
Cubierta
Open
Clase de precisión
ABEC 7 | ISO P4
Bridas
No
Material - Bola
Steel
Material de la pista
Steel
Estilo de la pista
1 Rib Outer Ring
Número de rodamiento
1 (Single)
Ángulo de contacto
25 Degree
Precarga
None
Material de la jaula
Phenolic
Elemento rodante
Ball Bearing
contacto angular
No
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row | Angular Contact | High Precision
Categoría - BDI
Miniature Precision Ball Bearings
Grupo de producto - BDI
B04270
Fracción arancelaria
8482.10.50.28
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball Angular Contact
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
708 ACD/P4A
Peso/LBS
0.04
Descripción larga
Precision Ball Bearing; 8MM Bore; 22MM Outside Diameter; 7MM Inner Race Width; 7MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Phenolic Cage Material; 1 (Single) Bearing
Ancho de la pista interna
0.276 pulgadas | 7 milímetros
Ancho de la pista externa
0.276 pulgadas | 7 milímetros
Diámetro externo
0.866 pulgadas | 22 milímetros
Agujero
0.315 pulgadas | 8 milímetros