ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

6201.2RS.C2

6317-2RSR

FAG 6317-2RSR

Single Row Ball Bearing; 85MM Bore; 180MM Outside Diameter; 41MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

No parte

6317-2RSR

Nº de pieza de BDI

1151121

PRECIO
$ 824.20 / CU
$ 874.66 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.38
UNSPSC
31171504
EAN
4012801263139
Cubierta
2 Seals
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Características internas especiales
No
Material de la jaula
Steel
Tipo de cubierta
Contact Seal
juego interno
C0-Medium
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Deep Groove
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
https://www.schaeffler.us
Número del artículo del fabricante
6317.2RSR
Peso/LBS
9.37
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 85MM Bore; 180MM Outside Diameter; 41MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Ancho de la pista externa
1.614 pulgadas | 41 milímetros
Agujero
3.346 pulgadas | 85 milímetros
Diámetro externo
7.087 pulgadas | 180 milímetros