ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

6905-2RS ; 61905-2RS

6905-2RS ; 61905-2RS

EBC 6905-2RS ; 61905-2RS

Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 42MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; 2 Seals; C0-Medium Internal Clearance

No parte

6905-2RS ; 61905-2RS

Nº de pieza de BDI

24986058

PRECIO
$ 6.62 / CU

CTD

INVENTARIO:
22
Marca
Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171504
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
Detalle del producto
Single Row Ball Bearing
Especificaciones del producto
25MM Bore; 42MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; 2 Seals; C0-Medium Internal Clearance
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 42MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; 2 Seals; C0-Medium Internal Clearance