ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

51207

51114

SKF 51114

Thrust Ball Bearing; 70MM Bore 1; 72MM Bore 2; 95MM Outer Diameter; 18MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

No parte

51114

Nº de pieza de BDI

1421508

PRECIO
$ 165.74 / CU
$ 200.07 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.35
UNSPSC
31171552
EAN
7316577312075
Elemento rodante
Ball Bearing
Cojinete de empuje
Yes
Dirección sencilla o doble
Single Direction
Bandas
No
Material de la jaula
Steel
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Descripción del componente
Roller Assembly Plus Raceways
Otras características
Single Row
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Thrust Ball Bearings
Grupo de producto - BDI
B00308
Fracción arancelaria
8482.10.50.08
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball Thrust
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
51114
Peso/LBS
0.788
Descripción larga
Thrust Ball Bearing; 70MM Bore 1; 72MM Bore 2; 95MM Outer Diameter; 18MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Agujero 2
2.835 pulgadas | 72 milímetros
Diámetro externo
3.74 pulgadas | 95 milímetros
Agujero 1
2.756 pulgadas | 70 milímetros
Altura
0.709 pulgadas | 18 milímetros