ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

51334

51205

SKF 51205

Thrust Ball Bearing; 25MM Bore 1; 27MM Bore 2; 47MM Outer Diameter; 15MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

No parte

51205

Nº de pieza de BDI

1420520

PRECIO
$ 63.09 / CU
$ 76.16 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.113
UNSPSC
31171552
EAN
7316577058522
Elemento rodante
Ball Bearing
Cojinete de empuje
Yes
Dirección sencilla o doble
Single Direction
Bandas
No
Material de la jaula
Steel
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Descripción del componente
Roller Assembly Plus Raceways
Otras características
Single Row
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Thrust Ball Bearings
Grupo de producto - BDI
B00308
Fracción arancelaria
8482.10.50.08
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball Thrust
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
51205
Peso/LBS
0.257
Descripción larga
Thrust Ball Bearing; 25MM Bore 1; 27MM Bore 2; 47MM Outer Diameter; 15MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Altura
0.591 pulgadas | 15 milímetros
Diámetro externo
1.85 pulgadas | 47 milímetros
Agujero 2
1.063 pulgadas | 27 milímetros
Agujero 1
0.984 pulgadas | 25 milímetros