ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

51206

51206

SKF 51206

Thrust Ball Bearing; 30MM Bore 1; 32MM Bore 2; 52MM Outer Diameter; 16MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

No parte

51206

Nº de pieza de BDI

1420519

PRECIO
$ 75.82 / CU
$ 91.52 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.132
UNSPSC
31171552
EAN
7316577058515
Elemento rodante
Ball Bearing
Cojinete de empuje
Yes
Dirección sencilla o doble
Single Direction
Bandas
No
Material de la jaula
Steel
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Descripción del componente
Roller Assembly Plus Raceways
Otras características
Single Row
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Thrust Ball Bearings
Grupo de producto - BDI
B00308
Fracción arancelaria
8482.10.50.08
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball Thrust
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
51206
Peso/LBS
0.307
Descripción larga
Thrust Ball Bearing; 30MM Bore 1; 32MM Bore 2; 52MM Outer Diameter; 16MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Agujero 1
1.181 pulgadas | 30 milímetros
Agujero 2
1.26 pulgadas | 32 milímetros
Diámetro externo
2.047 pulgadas | 52 milímetros
Altura
0.63 pulgadas | 16 milímetros