Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Stainless Steel
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
10 Millimeter
Número de parte del inserto
INS-SC-30M
Juntas
Triple Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | With Food Safe Insert and Standard Housing
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número interno del fabricante
137478
Descripción larga
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 30MM Bore; 116.6MM Bolt Cir Dia; 116.6MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Not Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
4.6 pulgadas | 117 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.52pulgadas | 38.6milímetros
Agujero
1.181 pulgadas | 30 milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Espacio del perno
4.6 pulgadas | 117 milímetros