Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
4 Bolt Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Stainless Steel
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1/2 Inch
Número de parte del inserto
INS-SC-107
Juntas
Triple Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Otras características
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | With Food Safe Insert and Standard Housing
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número interno del fabricante
137511
Descripción larga
Flange Block Bearing; 4 Bolt Flange Bracket; 1-7/16" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Not Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
Agujero
1.438 pulgadas | 36.525 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.71pulgadas | 43.434milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
5.1 pulgadas | 130 milímetros
Espacio del perno
3.6 pulgadas | 91.9 milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros