token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

KHRRCSM204-12

KHRRCSM204-12

AMI BEARINGS KHRRCSM204-12

Cartridge Bearing; 3/4" Bore; 2.559" Outside Diameter; 63/64" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Rubber; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; KHR204-12 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion

No parte

KHRRCSM204-12

Nº de pieza de BDI

102648

p65WarningMessage
PRECIO
$ 39.04 / CU
p65WarningMessage

CTD

INVENTARIO:
2
Nombre del fabricante
ASAHI BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.209
UNSPSC
31171535
EAN
0808250315246
Método de montaje
Eccentric Collar
Estilo de la carcasa
Cartridge Unit
Material de la carcasa
Rubber
Elemento rodante
Ball Bearing
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Relubricables
No
Número de parte del inserto
KHR204-12
Juntas
Single Lip Contact
Otras características
Single Row | Normal Duty | Narrow Inner Race
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Mounted Cartridge Units
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cartridge
URL del fabricante
https://www.amibearings.com
Peso/LBS
0.4
Descripción larga
Cartridge Bearing; 3/4" Bore; 2.559" Outside Diameter; 63/64" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Rubber; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; KHR204-12 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
Ancho de chumacera de cartucho
0.984 pulgadas | 25 milimetros
Agujero
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.219pulgadas | 30.963milímetros
Diámetro externo
2.559 pulgadas | 65 milímetros