ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

EP2B107C

EP2B107C

REXNORD EP2B107C

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 5.63" Minimum Bolt Spacing; 5.88" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

No parte

10479714

Nº de pieza de BDI

24118969

PRECIO
$ 286.15 / CU
$ 393.53 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.263
UNSPSC
31171511
EAN
0782934931208
Tornillo centro a centro pulgadas
5.4
Tornillo centro a centro milimetros
137.2
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Concentric Collar
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1/2 Inch
Relubricables
Yes
Juntas
Clearance
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Double Row | Single Collar
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
10479714
Peso/LBS
4.99
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 5.63" Minimum Bolt Spacing; 5.88" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Espacio mínimo del perno
5.63 pulgadas | 143.002 milímetros
Espacio máximo del perno
5.88 pulgadas | 149.352 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.71pulgadas | 68.834milímetros
Agujero
1.438 pulgadas | 36.525 milímetros
Altura de la base al centro
1.875 pulgadas | 47.6 milímetros