Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Concentric Collar
Estilo de la carcasa
4 Bolt Square Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Expansion
Pernos de fijación
9/16 Inch
Número de parte del inserto
AR-2-111T
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Otras características
Extended Inner Ring
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
ESF-27T
Número interno del fabricante
700308
Descripción larga
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-11/16" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4.1" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
Agujero
1.688 pulgadas | 42.875 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
5.8 pulgadas | 148 milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Espacio del perno
4.1 pulgadas | 104.1 milímetros