Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Stainless Steel
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
3/8 Inch
Número de parte del inserto
PN-12
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Otras características
Single Row | Normal Duty | Has Flinger
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
CRFTS-PN12 S
Número interno del fabricante
711142
Descripción larga
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 3/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3-17/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Multi Lip Contact Seal
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
3.5 pulgadas | 90 milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Espacio del perno
3.531 pulgadas | 89.7 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.219pulgadas | 30.96milímetros