Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
4 Bolt Square Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1/2 Inch
Número de parte del inserto
YAR 210-115-2F
Juntas
Single Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Otras características
Single Row | Flingers Seal
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://www.skf.com
Descripción larga
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-15/16" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 4.4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
6.2 pulgadas | 157 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.031pulgadas | 51.6milímetros
Espacio del perno
4.4 pulgadas | 111.8 milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
1.938 pulgadas | 49.225 milímetros