Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Eccentric Collar
Estilo de la carcasa
4 Bolt Square Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
7/16 Inch
Número de parte del inserto
INS-SXV-104S
Juntas
Single Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Otras características
Single Row | Intermediate Duty | Narrow Inner Race
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
F4B-SXV-104S
Número interno del fabricante
131384
Descripción larga
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/4" Bore; 4.7" Bolt Circle Diameter; 3-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Espacio del perno
3.25 pulgadas | 82.55 milímetros
Agujero
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
4.7 pulgadas | 120 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.406pulgadas | 35.7milímetros