Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Concentric Collar
Estilo de la carcasa
4 Bolt Round Flange Cartridge
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Expansion
Pernos de fijación
3/8 Inch
Número de parte del inserto
INS-S2-108R
Juntas
Triple Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
With Pilot
Otras características
Double Row | Has Flinger | With Set Screw
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
FC-S2-108RE
Número interno del fabricante
070673
Descripción larga
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-1/2" Bore; 4.4" Bolt Circle Diameter; 3-3/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
Diámetro del barreno de la carcasa
3.625 pulgadas | 92 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
4.4 pulgadas | 111 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.531pulgadas | 64.287milímetros
Agujero
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Espacio del perno
3.094 pulgadas | 78.6 milímetros
Profundidad del barreno de la carcasa
0.75pulgadas | 19.05milimetros