token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

FC-SCM-200

FC-SCM-200

DODGE FC-SCM-200

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2" Bore; 5.4" Bolt Circle Diameter; 3.8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

No parte

126175

Nº de pieza de BDI

259145

p65WarningMessage
PRECIO
$ 287.44 / CU
p65WarningMessage

CTD

INVENTARIO:
5
Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.76
UNSPSC
31171501
EAN
0782475115853
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
4 Bolt Round Flange Cartridge
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1/2 Inch
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
INS-SCM-200
Juntas
Single Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
With Pilot
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Single Row | Medium Duty | Wide Inner Race
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
FC-SCM-200
Número interno del fabricante
126175
Peso/LBS
7.4
Descripción larga
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2" Bore; 5.4" Bolt Circle Diameter; 3.8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Agujero
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
4.5 pulgadas | 114.3 milímetros
Espacio del perno
3.8 pulgadas | 96.5 milímetros
Profundidad del barreno de la carcasa
0.625pulgadas | 15.875milimetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
5.4 pulgadas | 138 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.844pulgadas | 46.838milímetros