Nombre del fabricante
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
4 Bolt Square Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Thermoplastic
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
11 Millimeter
Número de parte del inserto
MUC206FD
Juntas
Single Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row | Light Duty
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://www.ntnglobal.com
Descripción larga
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 30MM Bore; 117MM Bolt Circle Diameter; 83MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Espacio del perno
3.268 pulgadas | 83 milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.5pulgadas | 38.1milímetros
Agujero
1.181 pulgadas | 30 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
4.6 pulgadas | 117 milímetros