Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Concentric Collar
Estilo de la carcasa
4 Bolt Square Flange Block
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
7/8 Inch
Número de parte del inserto
2315U
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Otras características
Double Row | Single Collar | With Set Screw
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
MB2315
Número interno del fabricante
6868473
Descripción larga
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3-15/16" Bore; 10.7" Bolt Circle Diameter; 7-19/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Heavy Contact Seal
Espacio del perno
7.594 pulgadas | 192.88 milímetros
Longitud hasta el barreno
5.188pulgadas | 131.775milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
10.7 pulgadas | 272.8 milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
3.938 pulgadas | 100.025 milímetros