Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Concentric Collar
Estilo de la carcasa
2 Bolt Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
15/32 Inch
Número de parte del inserto
2-13T-CTJ
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Otras características
Single Row | Normal Duty | Skwezloc | Has Flinger
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
SFT-19T CTJ
Número interno del fabricante
707614
Descripción larga
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-3/16" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4-19/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
Espacio del perno
4.594 pulgadas | 116.7 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
4.6 pulgadas | 117 milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.5pulgadas | 38.1milímetros
Agujero
1.188 pulgadas | 30.175 milímetros