Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
4 Bolt Square Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
3/8 Inch
Número de parte del inserto
UC204-12
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Otras características
Single Row | Normal Duty
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
Número del artículo del fabricante
UCF 204
Descripción larga
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 2-1/2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
Longitud hasta el barreno
1.221pulgadas | 31.013milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
3.5 pulgadas | 90 milímetros
Espacio del perno
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros