Nombre del fabricante
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
4 Bolt Square Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
14 Millimeter
Número de parte del inserto
UC209D1
Juntas
Single Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row | Light Duty
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://www.ntnglobal.com
Número del artículo del fabricante
UCF209D1
Descripción larga
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 45MM Bore; 148MM Bolt Circle Diameter; 105MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
1.772 pulgadas | 45 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
5.8 pulgadas | 148 milímetros
Espacio del perno
4.134 pulgadas | 105 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.937pulgadas | 49.2milímetros