Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1/2 Inch
Número de parte del inserto
UC206-18
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Otras características
Single Row | Normal Duty
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
Número del artículo del fabricante
UCFL 206
Descripción larga
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/8" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4-39/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
Agujero
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Espacio del perno
4.609 pulgadas | 117.069 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
4.6 pulgadas | 117 milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.5pulgadas | 38.1milímetros