Nombre del fabricante
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Eccentric Collar
Estilo de la carcasa
4 Bolt Square Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Número de parte del inserto
A-UEL208-108D1
Juntas
Single Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Otras características
Single Row | Light Duty | Wide Inner Race
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://www.ntnglobal.com
Número del artículo del fabricante
UELFU-1.1/2
Descripción larga
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.7" Bolt Circle Diameter; 4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Agujero
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
5.7 pulgadas | 144 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.217pulgadas | 56.3milímetros
Espacio del perno
4 pulgadas | 101.6 milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros